- ギャロップアシストフォールエディション JACKSON 26287460

ギャロップアシストフォールエディション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様【Hook】フロント:#11、【リア】#8規格20g ZGP ゼブラグローピンク注文コード26287460品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

「ギャロップ」の遺伝子を継承したフォール特化モデル。
「メタルジグのスタンダード」ギャロップファミリーに新しい仲間が誕生。
シャープなエッジに、コンパクトかつ厚みを持たせたボディシルエットが特徴的。
弱ったベイトの動きをリアルに再現したフォール時のアクションは、
爆発的バイトを誘因します。
メタルジグのフォールに特化したコンセプトモデル「GALLOP ASSIST FALL EDITION」。

仕様【Hook】フロント:#11、【リア】#8寸法(mm)59質量(g)20規格20g ZGP ゼブラグローピンク商品番号4252490アズワン品番64-4347-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする