タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 熱調理機・加熱機器
タニコーの 焼物器
スパゲティーボイラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26287468
品番
TGSB-90WR
参考基準価格(税別)
¥1,010,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×650×800
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:18.6[16000]、LPガス:18.6[1.33]
接続口径
15A×2
口径(A)
給水:15、排水:32×2
槽容量(L)
43×2
仕様
二槽式・6カゴ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません