タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 熱調理機・加熱機器
タニコーの 焼物器
サラマンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26287477
品番
TGSM-70
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
付属品
壁面取付用プレート、焼棚、汁受
接続口径
15A
間口W×奥行D(mm)
655×300
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×500
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:6.63[5700]、LPガス:6.7[0.48]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません