タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 熱調理機・加熱機器
タニコーの 麺類機器
角型ゆで麺器 省エネタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
一槽式・6フリザル
注文コード
26287504
品番
TGUS-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥429,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
500×750×800
ガス消費量(kW[kcaL/h])
都市ガス:13.9[12000]、LPガス:13.9[1]
接続口径
15A
口径(A)
給水:15、排水:32
仕様
一槽式・6フリザル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません