集塵容量(L)9
電源コード(m)9
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用
付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター
仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応
トラスコ品番147-2992
材質アルミ
幅(mm)300
質量(kg)6.8
高さ(mm)527
奥行(mm)390
容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5
消費電力(W)850
電源単相100V
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)18
騒音値(dB)61
風量最大3L/sec
最大風量(m3/min)2
騒音レベル(dB(A))61
フィルター面積(m2)0.21
最大真空圧(kPa)18
パイプ内径(Φmm)32
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53