107418496U GM80P-U ニルフィスク 26287985 107418496U GM80P-U ニルフィスク 26287985 107418496U GM80P-U ニルフィスク 26287985 107418496U GM80P-U ニルフィスク 26287985 107418496U GM80P-U ニルフィスク 26287985

GM80P-U

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26287985 品番107418496U
参考基準価格(税別)¥268,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。
4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。
密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。
オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。

集塵容量(L)9 電源コード(m)9 用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機 仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応 トラスコ品番147-2991 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする