FEA-2 ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマ 26288283

 

FEA-2 ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマ 26288283
FEA-2 ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマ 26288283
FEA-2 ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマ 26288283

ステンレス製 折りたたみ式ワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
段数2段
全高(mm)838
間口(mm)613
最大積載量(kg/台)60
内容量1台注文コード26288283品番FEA-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。両開きはもちろん片開きでも使用できます。溶接を一切使わず組み立てています。ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。組み立て一切不要です。「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。

段数2段間口(mm)613奥行(mm)505全高(mm)838均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)60トラスコ品番125-8892材質SUS430質量(kg)12間口W×奥行D×高さH(mm)613×505×838アズワン品番64-8521-12
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする