FEAW-2 ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマ 26288344 FEAW-2 ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマ 26288344 FEAW-2 ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマ 26288344

ステンレス製 折りたたみ式ワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26288344 品番 FEAW-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。両開きはもちろん片開きでも使用できます。溶接を一切使わず組み立てています。ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。組み立て一切不要です。「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。

段数2段 間口(mm)933 奥行(mm)505 全高(mm)838 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)60 トラスコ品番125-8895 材質SUS430 質量(kg)17 間口W×奥行D×高さH(mm)933×505×838 アズワン品番64-8521-21
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする