カイケン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【Hook】#1 規格110CHWKクリアホロホワイト 注文コード26288476 品番-
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・規格など28種類から選べます 他の種類を見る

モンスターハンター用スティックベイト。
大型青物の攻略のために開発された、貫通ワイヤー搭載の高剛性ルアーKAIKEN(海剣)。サイズは110mm、140mm、180mmの3種類。
シンキングタイプのルアーで、マグロはもちろん、GTやヒラマサ、シイラ、カジキなどのビッグフィッシュ攻略が可能な大型ルアーです。
その飛行性能は高いレベルで完成され、ダートやスライディングアクションでモンスターたちを魅了します。

仕様【Hook】#1 寸法(mm)110 質量(g)33 タイプSinking 規格110CHWKクリアホロホワイト 商品番号4251242 アズワン品番64-4353-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする