曜日別特売
- ダートマジック JACKSON 26289465

ダートマジック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様【Hook】ST11BC 3g:14規格3g LCY チャートヤマメ注文コード26289465品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボトムダートの釣りを渓流へ。ミノーやスプーンなどの他のルアーとは、根本的に違うアクションでアピール。
管理釣り場で猛威を振るい続けているダートマジックに渓流カラーが登場。
あのフィッシュイーターの本能を刺激するダートアクションは、ネイチャーフィールドでも極めて効果的。
ミノーで攻めきった後の『もう1本』を出せる力を持ったルアーです。
バーチカルに使うことも出来るので、ルアーでは諦めていたポイントも攻めることができます。

仕様【Hook】ST11BC 3g:14寸法(mm)43質量(g)3タイプSinking規格3g LCY チャートヤマメ商品番号4251531アズワン品番64-4356-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする