SE960

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) グレー 主成分シリコーンポリマー 注文コード26289516 品番SE-960G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・主成分・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。
強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。

グレー 用途建築・土木用。 トラスコ品番133-4138 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-40〜120 主成分シリコーンポリマー 危険物の類別非危険物 適合JIS規格JIS A5758 G-F-25HM(SR-1-9030)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26289516 SE-960G 34048133 - SE960 ダウ・東レ SE960 ダウ・東レ 1本(330mL) 979 税込1,077 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34048149
2024-05-11
用途:
飼育水槽のプラスチックのコーキング
その他業種

魚類等の飼育水槽でアクリル等の接着に用いるため、アルコール系シリコンが必要でした。以前はセメダイン8050を使用していましたが、8051Nになり防カビ剤配合となったため、実際は問題ありませんでしたが、基本的には防カビ剤を含んでいると使用できないため、本品を発見、使わせて頂きとても有難かったです。使用感も同様で決して悪くありません。アルコール系は珍しいので、どうか本品のように防カビ剤を配合していないものも継続してくださると幸いです。有難うございました。

対象商品:
34048133
2023-12-30
用途:
カーポート
製造業

脱アルコールタイプはホームセンターに無く。
ここでやっと見つけました。
おすすめです。

対象商品:
34048158
2023-06-09
用途:
エクステリア外構工事
建設業・工事業

納期も早く、必要な数量で注文でき大変助かります。
製品も使いやすく良い物で、作業も順調に進みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする