コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。
スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。
使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!
先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。
目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。
POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。
POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。