アスリート 17FSVシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格17FSVCTIキャロットイワシ 注文コード26289700 品番-
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は規格など5種類から選べます 他の種類を見る

ボルテックスジェネレーターで驚きの飛距離を安定して出せる
アスリートの持ち味であるキレのあるダートも維持。
通常のリトリーブではウォブンロールアクション。
他のサイズのアスリートのように、ジャーキングを加えることでリアクションバイトを誘発することもできます。
フロントフックとセンターフックはダブルリング
フロントとセンターフックの接続にはダブルリングを採用。
ローリング系のファイトをする魚に対してもフックの自由度が高くバラシにくくなるのと同時にフッキング率も向上。

仕様【Action】ロール&ウォブンロール、【Hook】#4(3Hook system) 寸法(mm)170 質量(g)26.5 タイプFloating 規格17FSVCTIキャロットイワシ 商品番号4250543 アズワン品番64-4357-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする