コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。 スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。 使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利! 先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。 目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。 POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。 POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。
配筋確認棒は楽な姿勢で、かぶりの確認ができ、これまでスケール類で計測できない場所も容易に確認できる事から、型枠をバラしてやり直すなどもこの配筋確認棒を使用して発生した事例もあります。配筋の早い段階から職人さんが使用しながら、確認いただければ、とても良い配筋になると感じます。また、この配筋確認棒があることで、計測できてしまう事から、配筋ミスの抑止力にもなるかと感じています。