軽石中粒

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2L) 注文コード26290189 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。

寸法(mm)280×180×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26290189
2025-07-17
用途:
鉢底石に
株式会社 美昌 様 (不動産業)

めっちゃイイ!
鉢底石に使用しましたが粒が綺麗に揃っていて、不順物は殆ど入っていない。こちらで購入した他の軽石は3割近く普通の小さな石が入っていて取り除くのが大変でした。

対象商品:
26290189
2022-09-17
用途:
小鉢用に
その他業種

モノタロウの10L鉢底石は粒が大きいので大きいサイズの鉢には良いのですが3号、4号、5号くらいのポットにはこちらの方が使いやすいです。これは常備しておきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする