JACKSON
JACKSONの 釣具
JACKSONの 疑似餌(ルアー/ベイト)
マッスルショット 90シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26290716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
9cmで30g
水平フォール設計!
ミディアムスローからキレのあるアクション!
リップとフィンがスタビライザーの役目を果たし水面から飛び出そうとする力を制御!
溶接貫通ワイヤー仕様で青物にも対応!
仕様
【Hook】ST-56#4
寸法(mm)
90
質量(g)
30
タイプ
HeavyWeightSinking
規格
90 CKI カタクチ
商品番号
4251104
アズワン品番
64-4360-16