曜日別特売
- 鉄PANロング JACKSON 26291985

鉄PANロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様【Hook】前#6/中#6/後#6規格28g LIW ライブイワシ注文コード26291985品番-
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大人気鉄PAN Vibのサイズアップモデルが登場!
110~115mmのロングボディにバランス良く配置したウエイトは、抜群の飛距離を稼ぎ出し広範囲を攻略できます。
バランサースリットを搭載したステンレスプレートは、飛行からフォール、スイミング時の姿勢を制御することでストレスフリーな使い心地を可能としました。
鉄板特有の強いフラッシングは2種類のラインアイを使い分けることで、さまざまな魚種と状況に対応しています。
3フックシステムは高いフッキング性能を発揮し、かすめるようなバイトも確実にものにします。

仕様【Hook】前#6/中#6/後#6寸法(mm)110質量(g)28タイプSinking規格28g LIW ライブイワシ商品番号4252686アズワン品番64-4361-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする