飛び過ぎダニエル1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格飛び過ぎダニエル1gDRDドレッド 注文コード26292125 品番-
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は規格など10種類から選べます 他の種類を見る

「メタルジグよりも飛ぶ!」と話題のルアー『飛び過ぎダニエル』に、何と1gが登場!!
21mmの極小ボディなのでアジングに対応・・・というよりアジングルアーの中でも極小の部類に入ります。
『飛び過ぎダニエル』シリーズなので、この小ささでありながら飛距離は「飛び過ぎ」。
ジグヘッドやスプーンの範囲はもちろん、同ウェイトの極小メタルジグでも届かなかった範囲までカバーすることができます。
「1gでは軽すぎて全く飛ばない」という概念を崩してくれます。
アクションはプラグ的なウォブリングアクション。小さいながらしっかりと存在をアピール。
フックにはケイムラ発光するティンセルが付き、バイトマーカーになるのと同時に、アジの吸い込むバイトに対しフック自体を口の中に導きやすくしております。
かなり『やり過ぎ』てしまっているこのルアー、この冬話題になることは確実です。

仕様【Hook】#12 寸法(mm)21 質量(g)1 タイプSinking 規格飛び過ぎダニエル1gDRDドレッド 商品番号4252350 アズワン品番64-4361-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする