飛び過ぎダニエル2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 規格飛び過ぎダニエル 3g ZGP セブラグローピンク 注文コード26292274 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は規格など8種類から選べます 他の種類を見る

メタルジグ以上の飛距離でプラグの泳ぎ。スローリトリーブ対応の異次元ルアー。
新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。0.5mmの極薄ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウェイトのメタルジグを遥かに凌駕!まさに飛び過ぎ・・・また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。
そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー・・・「飛び過ぎダニエル」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

仕様【Hook】#14 寸法(mm)35 質量(g)3 規格飛び過ぎダニエル 3g ZGP セブラグローピンク 商品番号4252281 アズワン品番64-4362-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする