光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 番号札
クロークチケット用ナンバーチケット
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26293769
品番
KF70-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
セット内容
1〜50番
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
【クリップ】50×25×40
色
グレー
番号
1〜50
コード
215-4302
縦(mm)
60
横(mm)
40
アズワン品番
64-4791-80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000