画像準備中

ベンチレーターキャップ低圧損タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26293865 品番BRC100DJ-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。
前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。
ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。

種類Φ100用 材質本体/ASA、メッシュ/SUS304 アイボリー 寸法D(Φmm)130 寸法D1(Φmm)98 寸法L(mm)65 寸法L1(mm)29 適合管SU100・VP100 内径×外径(Φmm)100×106・100×114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする