TONE(トネ/旧:前田金属工業)
オイルフィルターレンチ94
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
26295424
品番
FWJ-94HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
オイルフィルターの取り外し専用。
割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
材質
構造用鋼
全長(mm)
34.5
差込角(mm)
9.5
コード
864-2650
適合径(Φmm)
64~94
アズワン品番
64-4816-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000