真空装置内蔵型真空チャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26296605 品番KVR-GVW2050
参考基準価格(税別)¥628,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

工場内コンプレッサにワンタッチ継手管チューブを接続するだけで使用が可能です。
真空源内蔵不要のため応答性に優れ、瞬時に吸着・釈放ができます。
従来品のエジェクター真空源装置に比べ、エアーの消費量が大幅に削減できます。
チャック取付時のフタを外せば、内部部品が容易に交換可能です。
本体は、軟鋼材とアルミ合金の2種類から選定いただけます。
アルミ合金、銅合金、ステンレス、プラスチックなどの非磁性ワークを真空吸着して、研削作業するときに。
乾式加工用

材質軟鋼材 寸法(mm)【グリッド溝有効エリア】180×480 チャック作業面寸法(mm)200×500×65 コード166-3827 アズワン品番64-5017-12 間隔(mm)【格子】20×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする