フェルール端子用圧着工具

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26296876 品番 CT-1006
参考基準価格(税別)¥68,190 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
台形に圧着します。
フェルール端子の圧着に。

全長(mm)217.4 タイプ台形仕上げ 適合電線(mm2)50(AWG1) コード227-7215 適合端子フェルール アズワン品番64-5028-72 適合電線サイズ50mm2、AWG1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする