QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー カセット12個取り付け可

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26296919 品番FCE4U
参考基準価格(税別)¥60,720 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

MPOカセットを搭載、接続して使用します。
ラベル貼付用のスペースがあります。
カバーが透明で配線の確認ができます。
両側にケーブルクリップがついています。
引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。
光ファイバーのエンクロージャー
MPOカセットを搭載、接続して使用

仕様【マウント可能FAP数】12、【マウント可能MTPカセット数】12、【マウント可能スプライストレイ数】12(288芯) 幅(mm)442 高さ(mm)173.5 使用温度範囲(℃)-10〜60 奥行(mm)426.7 コード145-4810 アズワン品番64-5028-90 ユニット数【ラック】4U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする