カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード26297050 品番MP530-M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥146,750 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
CAT5E通信用コネクタ。

仕様【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃)-10〜60 被覆可能外径(Φmm)3.09〜3.30 コード194-9949 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-96 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする