水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 1U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26297086 品番NMF1
参考基準価格(税別)¥12,220 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

19インチラックに取付可能です。
カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。
ワイドなパッチコード貫通穴です。
ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。
ラック内前面のケーブルの整理に。

使用温度範囲(℃)-10〜60 奥行(mm)157 収納本数(本)【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120 コード158-9947 アズワン品番64-5035-04 取付間隔(mm)465 ユニット数【ラック】1U

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする