水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2U

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26297095 品番NMF2
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

19インチラックに取付可能です。
カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。
ワイドなパッチコード貫通穴です。
ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。
ラック内前面のケーブルの整理に。

使用温度範囲(℃)-10〜60 奥行(mm)157 収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348 コード157-8784 アズワン品番64-5035-05 取付間隔(mm)465 ユニット数【ラック】2U

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする