画像準備中

パレットボックスBJ-S・1211x115 2段上下両扉11 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26297497 品番BJ-S1211X115-UDW11
参考基準価格(税別)¥167,190 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。
ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。
段積みができます。
扉付きなので出し入れが容易にできます。
機械部品等の保管・輸送。
青果物、食品等の保管・輸送。
変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。

材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄 ブルー 高さ(mm)1150 タイプ上下両扉 奥行(mm)1100 容量(L)1100 間口(mm)1200 静荷重(kg)最大2250 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト アズワン品番64-5043-75 メーカー商品コード132-5841 名入れなし 最大動荷重(kg)750 有効内寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・高さ(mm)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする