KS22GHW 兼用サドル 日動電工 26298993

兼用サドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26298993 品番KS22GHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

1個で2役。VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
VE管16〜28・PFS管16〜28に使用できます。

種類VE・PFS22 材質硬質塩化ビニル グレー 寸法D(Φmm)26 寸法L(mm)75 寸法P(mm)55 寸法W(mm)20 寸法d(Φmm)5 適合電線管VE管22・PFS管22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26298966
2020-09-19
用途:
電線管工事

これ一つでVE管、PF管兼用で使えるので大変便利。

対象商品:
26298984
2020-01-21
用途:
配管支持

安価で兼用だから大変よろしい。未来のマシンフレキにも使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする