FC-510 NC マーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ フォーカルコーポレーション 26300394

FC-510 NC マーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ フォーカルコーポレーション 26300394
FC-510 NC マーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ フォーカルコーポレーション 26300394

マーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台マゼンタ注文コード26300394品番FC-510 NC
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません
電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載
使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能
夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用
電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ
ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避
測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備
単3電池3本で約6,000回の測定が可能

材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)寸法(mm)140×540マゼンタ質量(g)約880測定範囲(mmHg)20~298アズワン品番64-5069-79医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001チューブ長さ(mm)700収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする