データラインモニター LEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 インターフェースRS-232C、RS-422/RS-485 注文コード26300586 品番LE-110SA
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はインターフェースなど3種類から選べます 他の種類を見る

RS-232C/RS-422/RS-485の計測インターフェースを装備
4.3インチTFTカラー液晶に通信データをリアルタイム表示可能
軽いタッチやスワイプで操作できる静電容量式タッチパネル採用
最高 460.8Kbpsまでの一般的な通信速度をプリセット
利用頻度の高い調歩同期通信に特化したシンプル操作
高精度な時間解析に役立つタイムスタンプやアイドルタイム
外部信号と同期可能な強力なトリガー機能
計測データや設定データをUSBメモリーに保存可能
持ち運びに便利な手のひらサイズの軽量ボディ(約300g)
USBバスパワー、単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池、単3形アルカリ乾電池の3ウェイ電源
測定データをパソコン上で表示、テキスト変換できるPCリンクソフトを用意

付属品DSUB9ピンモニターケーブル(LE-009M2)、トリガー入出力ケーブル、マイクロUSBケーブル、単3形ニッケル水素電池、ユーティリティCD、専用キャリングバッグ、クイックスタートガイド、保証書 温度範囲(℃)0〜40(保存-10〜50℃) 対応RS-232C、RS-422/485 湿度測定範囲(%)85%RH以下 インターフェースRS-232C、RS-422/RS-485 アズワン品番64-5069-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする