ラインアイ
ラインアイの 電源(制御機器)
ラインアイの 電源コード/コンセント(FA)
ラインアイの 電源コード(ACコード)
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1式
アズワン品番
64-5070-07
注文コード
26300638
品番
SI-65A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電解コンデンサ、タンタルコンデンサを使用しない高信頼性設計
寒冷地でも使用可能な広い動作温度範囲(-25〜75℃)
判りやすいLED表示付のRS-422/485<=>LAN変換器
インターフェース
[LAN]RJ45コネクタ 10Base-T/100Base-TX自動検知 Ethernet:IEEE 802.3
[シリアル]RS-422/485、押し締め型端子台6極、適合電線AWG24-14
付属品
ACアダプタ、ユーティリティCD、取扱説明書、保証書
仕様
●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン
電圧
DC5〜30V
質量(g)
約200
タイプ
-
外形寸法(mm)
65(W)×90(D)×24(H) (スイッチ等の突起部は含まず)
消費電力
3.8VA(付属ACアダプター(AC100V入力使用時))
変換方式
LAN ⇔ RS-422/485
同期方式
調歩同期(非同期)
アズワン品番
64-5070-07
プロトコル
[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP
通信速度
300bps〜921.6kbps
動作湿度(%RH)
10〜95
動作温度範囲(℃)
-25〜75
給電方式
ACアダプタ/端子台6pinから供給
シリアル信号
SD、RDまたSD/RD