信号間および信号/電源間を絶縁しAC電源を内蔵したLAN ⇔ RS-422/485 インターフェースコンバータ LAN ⇔ RS-422/485間はフォトカプラによる2000V信号間絶縁 AC100〜240Vのワイド入力AC電源を内蔵 RS-422/485(全二重/半二重)や終端抵抗の有無をスイッチで切替可能 XPortのフロー制御が活用できるRS-485自動通信制御 堅牢でノイズに強い金属筐体 35mmDINレール取り付けオプションを用意