曜日別特売
PEG020B02CB Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ 3M(スリーエム) 26300697

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1本)材質ポリプロピレン注文コード26300697品番PEG020B02CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
最終チェックフィルターとしても使用可能
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ

用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等ろ過精度(μm)0.2材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(Oリング)フルオロカーボン接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付長さ(inch)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする