PEG020B02FB Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ 3M(スリーエム) 26300706

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) ろ過精度(μm)0.2 材質ポリプロピレン 材質(Oリング)フルオロカーボン 注文コード26300706 品番PEG020B02FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はろ過精度・材質など328種類から選べます 他の種類を見る

Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
最終チェックフィルターとしても使用可能
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ

ろ過精度(μm)0.2 用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 材質(Oリング)フルオロカーボン 接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無 長さ(inch)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする