インターフェースコンバータ SI-FAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●RS-232Cの変換信号:SD、RD●耐電源ノイズ:ノーマル/コモンモード共 50nS、1uS ±2000V アズワン品番64-5070-17 注文コード26300735 品番SI-30FA
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

RS-485とRS-232Cをローコストで信号絶縁変換

付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書 仕様●RS-232Cの変換信号:SD、RD●耐電源ノイズ:ノーマル/コモンモード共 50nS、1uS ±2000V 質量(g)約300 タイプRS-232C<=>RS-422/485 高信頼性タイプ 外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず) 電源AC85〜264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ 耐電圧AC2000V 1分間 最大消費電力(W)2 絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部) 表示LEDドライバ状態、SD、RD、POWER 接続端子[変換側]9極端子台 コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列 アズワン品番64-5070-17 通信速度最大1Mbps 絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上 動作湿度(%RH)10〜80 動作温度範囲(℃)-5〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする