三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の フラットタイプ
ジョイント金具 19型U 黒 W19mm×L 1 77mm×L 2 52mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26301137
品番
19U585-7
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても最適です。
補強金具、機器などの取付。
色
黒
穴径(Φmm)
6.5
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
19
板厚(mm)
2
穴数
7
アズワン品番
64-5075-94