三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の フラットタイプ
ジョイント金具 2.3mm×30mm×L 1 105mm×L 2 28mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26301146
品番
PB-28
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
接合・補強など幅広い用途に使える金具です。
突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても最適です。
補強金具、機器などの取付。
材質
鉄、クロームメッキ
幅(mm)
30
穴径(Φmm)
8.5×15
板厚(mm)
2.3
穴数
2
長さL2(mm)
28
長さL1(mm)
105
アズワン品番
64-5075-97