屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26301338 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外壁がカンタン・キレイ!
建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー
屋外のコケ・カビ除去用(即効性)
屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。
次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しているため、洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。
建物の外壁、屋根、軒など
住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など
庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢など
レンガ、タイル、プラスチック表面など
日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。必ず換気をよくして使用する。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。

材質次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、湿潤剤 タイプ2倍濃縮 容量(L)5 液性アルカリ性 アズワン品番64-5077-93 面積(m2)【噴霧/目安】粗面8/平滑20 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする