日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
プルボックス平蓋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26301626
品番
PB121280GHW
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべ(SUS)M4×15
色
グレー
種類
正方形
寸法(縦×横×深さ×厚さ)(mm)
120×120×80×3.5