アイワ金属
アイワ金属の 研究関連用品・実験用必需品
アイワ金属の 実験関連品
クリップシェルフ 15mm用 AP-035シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26301819
品番
AP-035K
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
簡単に棚板を取付できます。
仕様
コーナー使用時:一辺250mmまで
材質
本体・カバー/グラスファイバー+ポリカーボネート、ネジ/鉄
色
黄
耐荷重(kg)
約3/1個、約10/2個、約15/3個※約10(コーナー使用時)
適合板厚(mm)
15用
コード
113546
アズワン品番
64-5083-68
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×250/1個、600×250/2個、1200×250/3個