リビラック
リビラックの 水廻り部材
リビラックの 水栓
リビラックの 水栓部品
フレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
26303544
品番
BP13A-3P
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレキ用パッキン(3枚入)
ノンアスベストパッキンです。
寸法(Φmm)
16.0・16.8
コード
2330853
アズワン品番
64-5127-18
材質
ノンアスベスト
形状
平
最高使用温度(℃)
80