リビラック
リビラックの 水廻り部材
リビラックの 水栓
リビラックの 水栓部品
フレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
26303569
品番
BP20A-10P
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレキ用パッキン(10枚入)
ノンアスベストパッキンです。
寸法(Φmm)
20
コード
2330855
アズワン品番
64-5127-20
材質
ノンアスベスト
形状
平
最高使用温度(℃)
80