リビラック
リビラックの 水廻り部材
リビラックの 水栓
リビラックの 水栓部品
フレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
26303578
品番
BP13A-100P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレキ用パッキン(100枚入)
ノンアスベストパッキンです。
寸法(Φmm)
16.0/16.8
コード
2330856
アズワン品番
64-5127-21
材質
ノンアスベスト
形状
平
最高使用温度(℃)
80