ソフトスリング パック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26304025 品番 N1TX1
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)
最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。
N型の保護シートはナイロン製です。
N型の長さは折り径で表します。

材質最高級ポリエステル糸 形状エンドレス タイプ1t用 長さ(m)1 使用荷重(t)1 アズワン品番64-5129-16 メーカー商品コード423648

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする