PRB22 ゴムブッシング 日動電工 26304365 PRB22 ゴムブッシング 日動電工 26304365 PRB22 ゴムブッシング 日動電工 26304365

ゴムブッシング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304365 品番PRB22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ボックスからケーブルを引き出す場合、ノック部のケーブル保護に使います。
アウトレットボックスAタイプにも使用できます。

材質エチレンプロピレンゴム 種類22号 寸法t(mm)4 寸法D(Φmm)35 寸法d1(Φmm)23 寸法d2(Φmm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26304365
2021-08-05
用途:
防犯カメラ配線処理
合資会社 増井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問題なく使用できました。ブッシングを使用することでボックスからの配線処理がキレイに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする