三共コーポレーション
三共コーポレーションの スパナ/レンチ
三共コーポレーションの ラチェットレンチ
三共コーポレーションの 両口ラチェットレンチ
TRAD アルミ両口ラチェット紫 TAR-1719
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26304384
品番
#823264
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽量アルミ仕様!
サイズによって異なるカラーリング。
足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質
本体:アルミニウム/ギア:40CR
全長(mm)
250
質量(g)
235
本体寸法(mm)
17×19
表面処理
アルマイト仕上
コード
434504
アズワン品番
64-5130-73
シノの有無
あり
ギア数
32