TRAD 極薄スパナセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304594 品番TGS-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040

8〜21mmまでのサイズが入った5本組みの極薄スパナセット!
厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。
落下防止穴付。
焼入加工済み。
キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!

セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm 材質S45C 熱処理済み コード4347638 商品構成セット品 アズワン品番64-5131-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする