電熱産業
電熱産業の 電熱機器(ヒーター)
電熱産業の 水道凍結防止帯
一般給湯・給水用 水道凍結防止帯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発熱部長さ(m)
10
注文コード
26305364
品番
D-0.5
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
発熱部長さ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
厳しい寒さから水道管の凍結による破損を防ぎます。
取り付けがたいへん簡単です。
安全面に充分配慮されています。
付属品
結束バンド・ビニタイ・保温テープ(4m×5)
仕様
【サーモスタット】バイメタル
電圧(V)
100
定格
100V 150W
発熱部長さ(m)
10
コード
2320738
耐熱温度(℃)
105
取扱液
水道水
アズワン品番
64-5136-87